Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 15 16 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000818289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448790358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,5kg · Geräte-Anschlusswert: 1,22kg/h · Geräte-Anschlussdruck: 0,5bar · Modell: REF 15
Weitere Informationen:
Luftleistung:
500 m³/h
Heizleistung:
16 kW
Heizstufe:
fest eingestellt
Netzspannung:
230 / 50 V/ Hz
Nennaufnahmeleistung:
28 W
Breite:
210 mm
Länge:
380 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
320 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 5,45*
ab € 86,84*
€ 108,69*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 109,10*
4 Tage
53
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 113,87*
Lager 1736
71
€ 4,99*
ab € 97,37*
€ 120,87*
2 Tage
50
€ 5,59*
ab € 102,06*
€ 126,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.