Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 15 16 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818289
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818289
EAN/GTIN:
     4015448790358
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung · Heizstufen fest eingestellt · ÜberhitzungsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,5kg· Geräte-Anschlusswert: 1,22kg/h· Geräte-Anschlussdruck: 0,5bar· Modell: REF 15
Weitere Informationen:
Luftleistung:
Luftleistung m³/h
Heizleistung:
Heizleistung kW
Netzspannung:
Netzspannung Hz
Nennaufnahmeleistung:
Nennaufnahmeleistung W
Länge:
Länge mm
Steckertyp:
Steckertyp
Höhe:
Höhe mm
Breite:
Breite mm
Marke:
Marke
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
71
€ 5,45*
ab € 86,84*
€ 108,69*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 109,10*
2 Tage
71
€ 4,95*
ab € 87,33*
€ 113,07*
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 113,87*
3 Tage
71
€ 4,99*
ab € 97,37*
€ 120,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.