Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.75mm Borsten-L.60mm helle Chinaborste Profi-Maler


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
465x75x30 MM
Gewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Breite 75 mm Borstenlänge 60 mm
Ausführung:
helle Chinaborste Profi-Maler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 3,69917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,73*
€ 71,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,20*
€ 62,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.