Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.25mm Borsten-L.45mm graue Mischb.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
430x30x20 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Breite 25 mm Borstenlänge 45 mm
Ausführung:
graue Mischborste
Artikellangtext:
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 0,49834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,80*
€ 10,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.