Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.10 Borsten-L.87mm 20mm helle Chinaborste roh.Holzstiel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100120155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x40x40 MM
Gewicht:
0,1 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Größe 10 Borstenlänge 87 mm 20 mm
Ausführung:
helle Chinaborste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 9,91917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 154,01*
€ 183,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 151,41*
€ 180,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 145,47*
€ 173,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 138,45*
€ 164,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 119,03*
€ 141,65
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.