Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.8 Borsten-L.82mm 20mm helle Chinaborste roh.Holzstiel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100120160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x35x35 MM
Gewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Größe 8 Borstenlänge 82 mm 20 mm
Ausführung:
helle Chinaborste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 8,41417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 130,55*
€ 155,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 129,35*
€ 153,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 123,54*
€ 147,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 120,06*
€ 142,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,97*
€ 120,15
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.