Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.10 Borsten-L.45mm 40mm helle Mischb.roh.Holzstiel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100140020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x40x40 MM
Gewicht:
0,05 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Größe 10 Borstenlänge 45 mm 40 mm
Ausführung:
helle Mischborste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 1,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,41*
€ 32,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.