Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.4 Borsten-L.40mm 25mm helle Mischb.roh.Holzstiel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100140035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
220x25x25 MM
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Größe 4 Borstenlänge 40 mm 25 mm
Ausführung:
helle Mischborste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 0,65167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,36*
€ 13,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.