Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Gr.2 Borsten-L.38mm 20mm helle Mischb.roh.Holzstiel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100140040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
225x20x20 MM
Gewicht:
0,01 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Größe 2 Borstenlänge 38 mm 20 mm
Ausführung:
helle Mischborste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 0,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,32*
€ 12,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.