| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000817302 Herst.-Nr.: 52802 EAN/GTIN: 4250560501851 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x25x25 MM | Gewicht: | 20 G | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Größe 2 Borstenlänge 48 mm 20 mm | Ausführung: | helle Mischborste | Artikellangtext: | rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Borstenlänge: 46mm · Größe: 2 · Bestückung: helle Mischborste · Ø: 20mm · Stiel: roher Holzstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 204 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,311* | € 0,4015* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,31* | € 0,47* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,31* | € 0,47* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,36667* | € 0,55667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,68004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|