| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000391069 Herst.-Nr.: 70459260060055 EAN/GTIN: 4025888268911 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x90x20 MM | Gewicht: | 45 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Flexter | Hauptmerkmal: | Größe 9 neogelb/grau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| |