| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000378381 Herst.-Nr.: 2121-2 EAN/GTIN: 4025888232240 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 280x240x20 MM | Gewicht: | 580 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Herning | Hauptmerkmal: | Größe L | Ausführung: | gelb | Artikellangtext: | Material: 100 % Polyester, PVC-Beschichtung · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,65* | € 10,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,77* | € 10,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,42* | € 10,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,08* | € 10,73* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,26* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|