Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 2121-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 2121-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 2121-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 2121-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland HERNING REGENJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 2121-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p403586
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2121-2
EAN/GTIN:
     4025888232240
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
- Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- jede Jacke im Beutel mit Eurolochung
- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter
- 2 Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Regen
Basis:
Regenjacke
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebeart Innenmaterial:
Netzfutter
Armlänge:
1/1 Arm
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Eigenname Material:
Nylon
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Taschenart:
Tasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Vinyl
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Internetfarbe:
gelb
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Farbe:
gelb
Größe:
L EU
Ausführung:
Regenjacke
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, Craftland, HERNING, REGENJACKE, GELB, Gr., 2-L
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 10,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,70*
1 Tag
14
8
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,77*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 10,78*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 8,23*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 7,60*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 7,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 7,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-2
ab € 5,22*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 5,23*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-3
ab € 5,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.