| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000375967 Herst.-Nr.: 67970049150000 EAN/GTIN: 4029201129194 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 300x250x30 MM | Gewicht: | 200 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | CoverTexFR® C-3FR | Hauptmerkmal: | Größe XXL | Ausführung: | blau | Artikellangtext: | Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO14116:2008, Typ 5 + 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 xxl, flammschutz overall, einmalanzug blau |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,97* | € 4,33* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,34* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|