| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371654 Herst.-Nr.: 68850010040010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x105x8 MM | Gewicht: | 35 G | Ursprungsland: | LK | Norm / Typ: | HyFlex® 11-840 | Hauptmerkmal: | Größe 8 schwarz/grau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die Abriebfestigkeit der Stufe 4 bietet einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln · zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100 · Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, silikonfrei · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| |