Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-801 Gr.8 grau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371466
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     67970040250000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
205x100x15 MM
Gewicht:
23 G
Ursprungsland:
LK
Norm / Typ:
HyFlex 11-801
Hauptmerkmal:
Größe 8 grau/schwarz
Ausführung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 3,54417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,73*
€ 66,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,36*
€ 65,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.