| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371465 Herst.-Nr.: 67970040230000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 215x110x15 MM | Gewicht: | 20 G | Ursprungsland: | LK | Norm / Typ: | HyFlex 11-801 | Hauptmerkmal: | Größe 7 grau/schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 honeywell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| |