Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz SONIS® EN 352-3 SNR 31 dB m.2 Dichtungsringen u.Dämmkissen PA JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370529
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68850010280320
EAN/GTIN:
     5038428263085
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x165x110 MM
Gewicht:
300 G
Ursprungsland:
GB
Norm / Typ:
SONIS®
Hauptmerkmal:
EN 352-3 SNR 31 dB
Ausführung:
mit 2 Dichtungsringen und Dämmkissen
Artikellangtext:
EN352-3 / (SNR)=31dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 20 dB Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 2 Dichtungsringen und Dämmkissen · L-Wert: 20dB · Norm: EN 352-3 · M-Wert: 28dB · H-Wert: 35dB · passend für: Gehörschutz für Helm EVO / EVOLite · prüfpflichtig: ja
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 22,45*
€ 27,66*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,27*
€ 27,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,43*
€ 27,82*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,69*
€ 29,40*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 27,47*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF170-000-500
ab € 8,95*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,92*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,90*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-500
ab € 16,73*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-200
ab € 16,77*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-100
ab € 16,69*
Sonstiges
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.