| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370400 Herst.-Nr.: 68859410030012 EAN/GTIN: 4260042673648 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 335x245x200 MM | Gewicht: | 720 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | VisorLight | Hauptmerkmal: | signalweiß | Ausführung: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, arbeitsschutzhelm weiß, augenschutzschild, pe schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,08* | € 35,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,22* | € 35,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,52* | € 35,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,68* | € 36,41* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,90* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|