| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370140 Herst.-Nr.: 571P00598-100 EAN/GTIN: 8052101272659 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Diamond/After Dark EN 166 Scheibe klar +1 PC UNIVET Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 170x70x55 MM | Gewicht: | 80 G | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | Diamond/After Dark | Hauptmerkmal: | EN 166 | Ausführung: | Scheibe klar +1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 12,44* | € 17,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,47* | € 17,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,35* | € 17,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 15,87* | € 18,63* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 13,85* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|