| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000370140 Herst.-Nr.: 571P00598-100 EAN/GTIN: 8052101272659 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · Kat. II · die neue, elegante Contemporary Serie jetzt als Lesebrille mit vorgefertigten Einstärkengläsern für die Nähe erhältlich · verfügt über eine Anti-Kratz Beschichtung · in den Rahmen integrierter transparenter Seitenschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Scheibe klar +1 | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT CE +1.00 | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti Scratch | Norm: | EN 166 | Marke: | UNIVET | PSA-Kategorie: | II | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,46* | € 17,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,46* | € 17,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,38* | € 18,00* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 12,50* | € 18,05* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,90* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|