| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370137 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661828906 |
| |
|
| | |
| Schweißerbrille 5X1 EN166,EN169 PC UNIVET Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 140x65x60 MM | Gewicht: | 50 G | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | 5X1 | Hauptmerkmal: | EN166, EN169 | Ausführung: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 14,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,55* | € 15,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,56* | € 15,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,61* | € 15,42* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,72* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|