Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370055 Herst.-Nr.: 68859410140080 EAN/GTIN: 4015448556510 |
| | |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Ma�e (L x B x H): | 190x90x80 MM | Gewicht: | 100 G | Ursprungsland: | MY | Norm / Typ: | DAYLIGHT TOP | Hauptmerkmal: | EN 166 | Ausf�hrung: | Rahmen blau, Scheibe klar | Artikellangtext: | EN 166 � Panoramablickfeld � schlagz�he Scheibe aus Polycarbonat � beschlagfrei � optische G�teklasse 1 � Rahmen aus zwei Komponenten f�r maximalen Tragekomfort � geeignet f�r Brillentr�ger � Kombination mit Halbmasken m�glich � verstellbare Gummiband�nderung � indirekte Bel�ftung Weitere technische Eigenschaften: � Scheibenkennzeichnung: nwTec 1 BT 9 O CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 6,58* | € 7,87* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,08* | € 8,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 6,08* | € 9,62* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,30* | € 9,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,52* | € 9,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.574,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|