Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP EN 166 Rahmen blau,Scheibe klar PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP EN 166 Rahmen blau,Scheibe klar PC PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000370055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370055
EAN/GTIN:
     4015448556510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · geeignet für Brillenträger · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen blau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
nwTec 1 BT 9 O CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AF = Anti Fog
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.