| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1205750251 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79854140060018 EAN/GTIN: 4251435505172 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1x1x1 MM | Gewicht: | 1000 G | Ursprungsland: | CH | Norm / Typ: | 14430 | Hauptmerkmal: | Ø 1 mm | Ausführung: | BS-300 Spule |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 22,36* | € 30,23* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 24,99* | € 30,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 73,635* | € 90,705* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 75,22* | € 92,35* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 191,0601* | € 239,0001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 15 Kilogramm (ab € 5,01467* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|