| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1253819 Herst.-Nr.: 44301004 EAN/GTIN: 4251435505172 |
| | |
|
| | |
| Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSiISO 14343-B: SS316LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSiWerkstoff-Nr.: 1.4430Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30ISO 20172: Gruppe 8.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Ø: | 1 mm | Ausführung: | BS-300 Spule | Werkstoff: | 1.443 | Marke: | DRATEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750251 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 22,41* | € 30,16* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 24,90* | € 30,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 73,305* | € 90,825* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 75,06* | € 92,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 189,9801* | € 240,0201* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 452,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|