Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4430 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule DRATEC


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750251
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     44301004
EAN/GTIN:
     4251435505172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSiISO 14343-B: SS316LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSiWerkstoff-Nr.: 1.4430Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30ISO 20172: Gruppe 8.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1,443
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,33*
Lager 1498
165
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 30,48*
4 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 73,16505*
€ 90,885*
4 Tage
165
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 74,78*
€ 92,54*
5 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 189,8901*
€ 237,04005*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 30,48*
€ 36,27
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 29,31*
€ 34,88
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 25,02*
€ 29,77
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 457,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.