Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 56-F/Z Betankungsset m. Zählwerk K33 , 230 V m. Fassanschl., Zapfpistole und Teleskoprohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120709N
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120709N
EAN/GTIN:
     4251280724643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskoprohr
teleskoprohr
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56
  • max. Fördermenge (l) 56 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,36 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Bypass-Ventil und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,35 KW
  • Nennstrom (AC) 3 A

    Ausstattung/Zubehör :

  • Mechanisches Zählwerk K33
  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Zapfpistolenhalterung
  • Heberschutzvorrichtung (Auslauf sicherung)
  • Ölbeständiger Abfüllschlauch 4 m, 3/4", Anschl.1"
  • Fassanschluß R2" m. integr. Rückschlagventil
  • Teleskopsaugrohr L 95 cm (f. 200 l Fässer)
  • Verpackungsmaße 480x370x265 mm
  • Gewicht 15 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
15 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,70*
€ 593,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,23*
€ 522,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 523,47*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 614,77*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 780,56*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 616,83*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 287,17*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 286,67*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 397,05*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 397,11*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,54*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 930,11*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 664,49*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 882,11*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 636,68*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 387,86*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 538,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.