Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     4012-716754
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUHB
EAN/GTIN:
     4250384711658
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, vierkant

• Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm
• Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Überflur 900 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
umlegbar
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470FUHB
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,62*
€ 141,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 141,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 141,62*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,20*
€ 154,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 164,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,87*
Zubehör
Schake
ab € 8,92*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,92*
Zubehör
Schake
ab € 108,35*
Zubehör
Schake
ab € 120,10*
Zubehör
Schake
ab € 109,16*
Zubehör
Schake
ab € 119,82*
Zubehör
Schake
ab € 98,30*
Zubehör
Schake
ab € 126,13*
Zubehör
Schake
ab € 142,00*
Zubehör
Schake
ab € 125,91*
Zubehör
Schake
ab € 138,92*
Zubehör
Schake
ab € 114,94*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.