Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake
Absperrpfosten umlegbar verz. rot/w 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716754
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUHB
EAN/GTIN:
     4250384711658
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, vierkant

• Mit Dreikantverschluss, inklusive Bodenhülse, Vierkantrohr 70 x 70 mm
• Verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Überflur 900 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
umlegbar
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470FUHB
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,94*
€ 144,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 144,91*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 144,91*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,77*
€ 157,93*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 168,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,79*
Zubehör
Schake
ab € 9,02*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
Schake
ab € 108,23*
Zubehör
Schake
ab € 119,29*
Zubehör
Schake
ab € 109,43*
Zubehör
Schake
ab € 120,46*
Zubehör
Schake
ab € 98,28*
Zubehör
Schake
ab € 125,82*
Zubehör
Schake
ab € 141,87*
Zubehör
Schake
ab € 126,23*
Zubehör
Schake
ab € 138,57*
Zubehör
Schake
ab € 114,02*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.