Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller 273mm, Gesamtlänge 2000mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten 273mm, Gesamtlänge 1500mm, ortsfest, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt, weiß-rot,
Absperrposten 273mm, Gesamtlänge 1500mm, ortsfest, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40272BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40272BG
EAN/GTIN:
     4250384729783
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller

Stahlrohrpoller 273mm, Gesamtlänge 2000mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberstände zu sichern und als Leitpoller vor Rampen und Toren etc.
  • feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
68 kg
Durchmesser:
273 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Dicke des Stahlrohres:
5 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl gelb/schwarz, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,89*
€ 513,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,36*
€ 513,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,90*
€ 543,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,84*
€ 546,89*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 535,62*
€ 676,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,83*
€ 805,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,89*
€ 697,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,62*
€ 637,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
40150BG
ab € 122,85*
Ähnlich
Schake
40190BG
ab € 170,29*
Ähnlich
Schake
401530NBG
ab € 187,29*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 114,34*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 176,94*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,05*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 168,62*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 416,17*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 126,33*
Ähnlich
Schake
40192BG
ab € 209,61*
Ähnlich
Schake
ab € 229,49*
Ähnlich
Schake
ab € 222,60*
Ähnlich
Schake
ab € 204,04*
Ähnlich
Schake
ab € 181,54*
Ähnlich
Schake
ab € 199,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.