Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller H2000xD193 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller H2000xD193 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Rammschutzpoller H2000xD193 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522240
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40192BG
EAN/GTIN:
     4250384704995
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller, Stahlrohr, gelb/schwarz • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen • Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
40 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
40192BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Maße H x Ø:
2000 x 193 mm
Rohrstärke:
3,6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,79*
€ 253,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 253,44*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 267,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 270,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,34*
€ 288,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,41*
Ähnlich
Schake
ab € 186,36*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 114,35*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 176,07*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,20*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 169,23*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 416,14*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 126,30*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 308,68*
Ähnlich
Schake
ab € 202,17*
Ähnlich
Schake
ab € 160,34*
Ähnlich
Schake
ab € 204,51*
Ähnlich
Schake
ab € 182,72*
Ähnlich
Schake
ab € 201,16*
Ähnlich
Schake
ab € 175,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.