Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40272BG D273 mm, 2000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40272BG D273 mm, 2000 mm lang
Absperrpfosten 40272BG D273 mm, 2000 mm lang
Absperrpfosten 40272BG D273 mm, 2000 mm lang
Artikel-Nr.:
     4012-193133
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40272BG
EAN/GTIN:
     4250384729783
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller aus Stahlrohr

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung.
Technische Kenndaten
Rohr-Ø/Stärke: 152/3,2 mm,
193/3,6 mm,
273/5,0 mm.
Länge: 1000/1500/2000 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Ø:
273 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht:
68 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,66*
€ 495,99*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,30*
€ 495,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,18*
€ 525,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,93*
€ 529,39*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,06*
€ 565,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,42*
€ 527,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,62*
Ähnlich
Schake
ab € 187,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 885,82*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 114,13*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 176,95*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,59*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 168,53*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 416,13*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 126,07*
Ähnlich
Schake
40192BG
ab € 208,82*
Ähnlich
Schake
ab € 201,42*
Ähnlich
Schake
ab € 158,95*
Ähnlich
Schake
ab € 203,81*
Ähnlich
Schake
ab € 181,98*
Ähnlich
Schake
ab € 200,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.