Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 152 mm, elastisch, signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-, elastisch (Art. 40153npbg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-, elastisch (Art. 40153npbg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-, elastisch (Art. 40153npbg)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-, elastisch (Art. 40153npbg)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 152 mm, elastisch (Art. 40153npbg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-40153npbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527771064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit einem Durchmesser von 152 mm und einer Gesamtlänge von 1000 mm bietet dieser Poller eine robuste und langlebige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl.

Dank der Befestigungsmöglichkeit zum Aufdübeln mit einer Bodenplatte (360 x 360 mm) ist die Installation einfach und schnell. Die 3,2 mm dicke Wandstärke gewährleistet eine zuverlässige Stabilität und hohen Schutz.

Die elastische Zwischenschicht absorbiert die Aufprallenergie und minimiert so Anfahrschäden.


  • Pfosten Ø: 152 mm
  • Gesamtlänge: 1000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,2 mm
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatte (360 x 360 mm)
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe

|
  • elastische Zwischenschicht in der Bodenplatte absorbiert auftretende Kräfte
  • verringert Anfahrschäden an Fahrzeugen und dem Rammschutzpoller
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
beschichtet
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte (360 x 360 mm)
Gesamtlänge:
1000 mm
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
152 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Bauart:
Feststehend (starr)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 200,81*
€ 244,57*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 199,60*
€ 244,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 245,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 283,25*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 243,69*
€ 334,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.