Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenständer-Fußplatte, 12kg, mit Einstecktasche 40 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-38040
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     38040
EAN/GTIN:
     4250384730345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte schake
bakenfußplatte

Bakenständer-Fußplatte, 12kg, 40x40mm / Kunststoff - Schake

  • zum Aufstellen von Baken
  • 1 Einstecktasche 40 x 40mm
  • aus Kunststoffrecycling
  • Abmaße BxLxH: 400 x 400 x 100mm
  • Gewicht: 12,0kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Höhe:
100 mm
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Sicherheits-Baken-Fußplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 18,74*
€ 25,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 18,78*
€ 25,40*
Lager 874SW
75
10
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 29,47*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 44,98*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 62,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 84 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 294,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 16,71*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 31,26*
Ähnlich
Schake
31991
ab € 16,32*
Ähnlich
Schake
ab € 18,50*
Ähnlich
Schake
ab € 132,70*
Ähnlich
Schake
ab € 246,06*
Ähnlich
Schake
ab € 29,72*
Ähnlich
Schake
31991-0
ab € 21,24*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.