Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Stellage für Verkehrszeichen aus Vierkant-Stahlrohr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-35360
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35360
EAN/GTIN:
4250384742294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Schilderständer
schilderständer
für Verkehrszeichen aus Vierkant-Stahlrohr, verzinkt, 60 mm x 60 mm, 1,5 m lang, bzw. 50 mm x 50 mm 3,0 m lang, verschweißt auf eine Gesamtlänge von 4,50 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,34 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Stellage Verkehrszeichen
,
Stellage
,
Schilderhalterung Stellage
,
Schilderhalterung Verkehrszeichen
,
Verkehrszeichen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 153,23*
€ 186,09*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 153,60*
€ 186,11*
Lager 874SW
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 187,11*
Lager 827
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 194,79*
Lager 7588
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 201,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrleinenhalter, rot lackiert, aus geriffeltem Rundstahl, Länge 1,20 m x Ø 12 mm
Schake
315522
€ 6,63*
Ähnlich
Ausziehdolle zum Herausziehen von Erdnägeln, verzinkt
Schake
20288
€ 36,52*
Ähnlich
Brechstange - 1,50 m mit angeschmiedeter Spitze und gerader Schneide, robuste Ausführung aus Ø 30 mm Rundstahl gefertigt Ausführung: schwarz pulverbeschichtet
Schake
10196
€ 39,80*
Ähnlich
Brechstange 1,80m (10197GS)
Schake
10197GS
€ 47,81*
Ähnlich
Brechstange, 1500mm , Spitze und gebogene Schneide, lackiert - Schake
Schake
10196GS
€ 39,46*
Ähnlich
Brechstange, 1800mm , Spitze und gerade Schneide, schwarz pulverbeschichtet
Schake
10197
€ 47,39*
Ähnlich
Erd- und Betonstampfer mit robuster Bodenplatte zum Anstampfen T-Griff auf 730 mm höhe angeschweißt Maße: 200 x 200 mm Ausführung: rot lackiert
Schake
10191
€ 63,77*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 - Ø 16 mm x 800 mm zur Befestigung von Stahlankerplatten am Boden, Absatz am geschmiedeten Kopf ermöglicht einfache Entfernung durch Ausziehdolle oder Brechstange
Schake
311608
€ 12,25*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 - Ø 25 mm x 1200 mm zur Befestigung von Stahlankerplatten am Boden, Absatz am geschmiedeten Kopf ermöglicht einfache Entfernung durch Ausziehdolle oder Brechstange
Schake
312512
€ 36,79*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 - Ø 25 mm x 400 mm zur Befestigung von Stahlankerplatten am Boden, Absatz am geschmiedeten Kopf ermöglicht einfache Entfernung durch Ausziehdolle oder Brechstange
Schake
312504
€ 14,71*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 16 mm x 600 mm (311606)
Schake
311606
€ 9,67*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 25 mm x 600 mm (312506)
Schake
312506
€ 21,25*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1 25 mm x 800 mm (312508)
Schake
312508
€ 26,85*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 1000 mm
Schake
312510
€ 30,39*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 400 mm
Schake
311604
€ 7,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.