Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten, Laterneneisen, Stahl, rot lackiert, Ø 12 mm, 1200 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54547
54547
Artikel-Nr.:
     164-54547
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     315522
EAN/GTIN:
     4250384702311
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
Einschlagpfosten
Einschlagstab
Einschlagpfosten für Absperrbänder, Laterneneisen
aus geriffeltem Rundstahl
mit angeschweißtem UVV-Bügel
Ausführung: rot lackiert
Format: 12 mm Ø, 1200 mm Länge
Bestellhinweis:
Die Einschlagpfosten können mindere Qualität
aufweisen. Reklamationen können wir nicht
anerkennen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2119
Eigenschaft:
lackiert
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
1200 mm
Außen Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagpfosten, Flatterband, Laterneneisen, UVV-Bügel, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,74*
€ 7,01*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 4,73*
€ 7,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 7,22*
5 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,91*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 86,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.375,12*
Ähnlich
Schake
ab € 26,62*
Ähnlich
Schake
ab € 39,94*
Ähnlich
Schake
ab € 50,89*
Ähnlich
Schake
ab € 41,92*
Ähnlich
Schake
ab € 50,14*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,21*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,65*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,48*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 10,29*
Ähnlich
Schake
ab € 23,89*
Ähnlich
Schake
ab € 29,05*
Ähnlich
Schake
ab € 15,56*
Ähnlich
Schake
ab € 20,35*
Ähnlich
Schake
ab € 23,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.