Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gerade Schneide, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196)
Modellbeispiel: Brechstange mit gerader Schneide (Art. 10196)
Artikel-Nr.:
     328-10196
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700461
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
  • Material: Rundstahl Ø 30 mm, lackiert
  • mit Spitze und Schneide
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • sehr robuste Ausführung mit angeschmiedeter Spitze
  • wetterfeste Lackierung
  • für universelle Einsatzzwecke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
gerade Schneide
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, lackiert
Durchmesser:
30 mm
Mindestbestellmenge:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: schake brecheisen, Kuhfuß, Nageleisen, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 43,30*
€ 56,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 43,23*
€ 56,76*
Lager 328
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 53,26*
€ 67,35*
5 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 86,16*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 101,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 202,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.375,12*
Ähnlich
Schake
ab € 26,62*
Ähnlich
Schake
ab € 39,94*
Ähnlich
Schake
ab € 50,89*
Ähnlich
Schake
ab € 50,14*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,73*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,21*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,65*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,48*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 10,29*
Ähnlich
Schake
ab € 23,89*
Ähnlich
Schake
ab € 29,05*
Ähnlich
Schake
ab € 15,56*
Ähnlich
Schake
ab € 20,35*
Ähnlich
Schake
ab € 23,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.