Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Schaftrohr
>
Rohrschuh
>
Artikel
Rohrschuh, 60 x 60mm - Schake
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-34240
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
34240
EAN/GTIN:
4250384703189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschuh
rohrschuh
Rohrschuh, 60 x 60mm - Schake
aus Kunststoff 60 x 60mm
für Schaftrohre 60 x 60mm
Gewicht: 0,1kg
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zolltarif Nummer:
39269097
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Laterneneisen
Weitere Suchbegriffe:
TL
,
Schaftrohr
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2,53*
€ 3,77*
Lager 3551
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 3,80*
Lager 328
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 4,20*
Lager 874SW
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 19,48*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 39,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
35350
€ 1.744,92*
Ähnlich
Ausziehdolle für Erdnägel
Schake
20288
€ 36,61*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gebogene Schneide mit Klaue, 1500 mm
Schake
10196gs
€ 39,10*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gebogene Schneide mit Klaue, 1800 mm
Schake
10197gs
€ 47,63*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gerade Schneide, 1500 mm
Schake
10196
€ 39,21*
Ähnlich
Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gerade Schneide, 1800 mm
Schake
10197
€ 46,40*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 1000 mm
Schake
312510
€ 30,29*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 1200 mm
Schake
312512
€ 36,66*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 400 mm
Schake
311604
€ 7,57*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 400 mm
Schake
312504
€ 14,66*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 600 mm
Schake
311606
€ 9,68*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 600 mm
Schake
312506
€ 21,24*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 800 mm
Schake
311608
€ 12,24*
Ähnlich
Erdnagel Typ 1, 800 mm
Schake
312508
€ 26,61*
Ähnlich
Erdnagel Typ 2 mit doppeltem Kopf, 700 mm
Schake
322507
€ 30,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.