Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdnagel Typ 1, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 311608)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 311608)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 311608)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 311608)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1, Ø 25 mm (Art. 312504)
Technische Ansicht: Maße Kopf
Artikel-Nr.:
     328-311608
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644023
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel schake
erdnägel
  • Material: Stahl
  • Durchmesser: 16 mm
  • Montage: zum Einschlagen

|
  • besonders geeignet zur Befestigung von Stahlankerplatten
  • Entfernung des Erdnagels mit Ausziehdolle und Universalhaken oder Brechstange möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Montage:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Erdbefestigung, Erdanker, Einschlagnagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,60*
Zubehör
Schake
ab € 29,77*
Zubehör
Schake
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.