Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 37/2 HDEx , DIN EN 12050-73 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9605674.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9605674.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50M werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
30,0 m
Förderleistung max.:
28800 l/h
Nennstrom (A):
6,5
Gewicht (kg):
50
Motorleistung P1:
3700 W
Motorleistung P2:
3100 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,15*
€ 2.828,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,36*
€ 2.716,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.233,80*
€ 2.658,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.194,95*
€ 2.611,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,25*
€ 2.542,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,01*
€ 2.491,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,45*
€ 2.455,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505608.02
ab € 1.682,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505610.02
ab € 2.362,36*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605610.02
ab € 3.302,37*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 2.070,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 1.954,93*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505240.03
ab € 1.290,68*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505245.03
ab € 1.955,03*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605306.03
ab € 2.969,08*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605304.03
ab € 1.588,00*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505220.03
ab € 1.237,47*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505225.03
ab € 1.681,81*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605296.03
ab € 2.740,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605294.03
ab € 1.583,18*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505620.03
ab € 1.491,90*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505625.03
ab € 2.231,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.