Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 17/2 WEx , DIN EN 12050-45 , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9605294.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9605294.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50M werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
12,5 m
Förderleistung max.:
57600 l/h
Nennstrom (A):
7,6
Gewicht (kg):
32
Motorleistung P1:
1600 W
Motorleistung P2:
1200 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
230
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,43*
€ 2.173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,10*
€ 2.089,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.718,74*
€ 2.045,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.688,85*
€ 2.009,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,76*
€ 1.956,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,75*
€ 1.914,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,29*
€ 1.878,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505608.02
ab € 1.681,68*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505610.02
ab € 2.350,43*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605610.02
ab € 3.311,74*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 2.070,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 1.946,44*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505240.03
ab € 1.291,38*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505245.03
ab € 1.955,21*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605306.03
ab € 2.965,32*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605304.03
ab € 1.576,77*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505220.03
ab € 1.234,86*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505225.03
ab € 1.672,53*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605296.03
ab € 2.748,78*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505620.03
ab € 1.497,74*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505625.03
ab € 2.246,85*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605625.03
ab € 3.209,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.