Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50V 26/2 DAEx , DIN EN 12050-95 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9605655.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9605655.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50V werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bis 65 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
13,6 m
Förderleistung max.:
45600 l/h
Nennstrom (A):
4,5
Gewicht (kg):
45
Motorleistung P1:
2600 W
Motorleistung P2:
2100 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.226,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.635,24*
€ 4.325,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,15*
€ 4.162,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.423,72*
€ 4.074,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.364,18*
€ 4.003,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.292,28*
€ 3.917,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.246,41*
€ 3.863,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.226,38*
€ 3.839,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505660.02
ab € 1.609,19*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505662.02
ab € 2.228,96*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605662.02
ab € 3.185,38*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605660.02
ab € 1.836,57*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505280.03
ab € 1.294,00*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505285.03
ab € 1.944,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605316.03
ab € 2.949,36*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605314.03
ab € 1.576,05*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505270.03
ab € 1.276,09*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505275.03
ab € 1.676,66*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605312.03
ab € 2.762,31*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605310.03
ab € 1.570,88*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505812.02
ab € 1.704,11*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505814.02
ab € 2.382,89*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605814.02
ab € 3.315,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.