Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50V 17/2 W , DIN EN 12050-84 , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9505270.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505270.03
EAN/GTIN:
     4014680043512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50V werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bis 65 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
8,0 m
Förderleistung max.:
41000 l/h
Nennstrom (A):
7,6
Gewicht (kg):
27
Motorleistung P1:
1600 W
Motorleistung P2:
1200 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
65 mm
Spannung ( V ):
230
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,29*
€ 1.793,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,63*
€ 1.721,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.415,86*
€ 1.684,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.391,23*
€ 1.655,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,36*
€ 1.604,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,27*
€ 1.562,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,22*
€ 1.517,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505660.02
ab € 1.611,14*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505662.02
ab € 2.233,51*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605662.02
ab € 3.190,44*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605660.02
ab € 1.825,33*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505280.03
ab € 1.284,52*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505285.03
ab € 1.946,17*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605316.03
ab € 2.931,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605314.03
ab € 1.571,40*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505275.03
ab € 1.677,67*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605312.03
ab € 2.759,62*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605310.03
ab € 1.567,41*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505812.02
ab € 1.705,33*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505814.02
ab € 2.372,77*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605814.02
ab € 3.304,20*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605812.02
ab € 1.948,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.