Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 26/2 DEx , DIN EN 12050-61 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9605630.03
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9605630.03
EAN/GTIN:
     4014680043611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50M werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
19,6 m
Förderleistung max.:
70600 l/h
Nennstrom (A):
4,5
Gewicht (kg):
45
Motorleistung P1:
2600 W
Motorleistung P2:
2100 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,68*
€ 2.408,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,45*
€ 2.313,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.903,08*
€ 2.264,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.869,98*
€ 2.225,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.807,90*
€ 2.151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,53*
€ 2.111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,63*
€ 2.096,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505608.02
ab € 1.680,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505610.02
ab € 2.355,92*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605610.02
ab € 3.293,48*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 2.070,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 1.950,65*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505240.03
ab € 1.282,31*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505245.03
ab € 1.942,13*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605306.03
ab € 2.961,45*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605304.03
ab € 1.584,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505220.03
ab € 1.228,59*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505225.03
ab € 1.672,79*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605296.03
ab € 2.759,08*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605294.03
ab € 1.582,75*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505620.03
ab € 1.498,18*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505625.03
ab € 2.241,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.