Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50V 40/2 DA , DIN EN 12050-98 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9505692.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505692.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50V werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bis 65 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
18,0 m
Förderleistung max.:
52800 l/h
Nennstrom (A):
6,6
Gewicht (kg):
45
Motorleistung P1:
4000 W
Motorleistung P2:
3400 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.523,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,45*
€ 3.418,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,84*
€ 3.285,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.702,10*
€ 3.215,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.655,11*
€ 3.159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.576,61*
€ 3.066,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,56*
€ 3.020,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,31*
€ 3.002,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505660.02
ab € 1.610,84*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505662.02
ab € 2.228,59*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605662.02
ab € 3.211,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605660.02
ab € 1.829,19*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505280.03
ab € 1.283,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505285.03
ab € 1.948,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605316.03
ab € 2.950,85*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605314.03
ab € 1.576,17*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505270.03
ab € 1.273,18*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505275.03
ab € 1.680,50*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605312.03
ab € 2.759,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605310.03
ab € 1.569,55*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505812.02
ab € 1.703,06*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505814.02
ab € 2.385,05*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605814.02
ab € 3.302,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.