Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe TP50M 37/2 HD , DIN EN 12050-72 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP50
TP50
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9505674.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505674.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50M werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.
    Einsatz:
  • Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie
    Fördermedium:
  • Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser
  • Max. Temperatur des Fördermediums: 40˚C, kurzzeitig bis 60˚C
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
30,0 m
Förderleistung max.:
28800 l/h
Nennstrom (A):
6,5
Gewicht (kg):
45
Motorleistung P1:
3700 W
Motorleistung P2:
3100 W
Drehzahl (U/min):
2900
Korngröße:
50 mm
Spannung ( V ):
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,03*
€ 2.538,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.047,15*
€ 2.436,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.003,60*
€ 2.384,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.968,75*
€ 2.342,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.913,48*
€ 2.277,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.872,56*
€ 2.228,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,44*
€ 2.185,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505608.02
ab € 1.680,72*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505610.02
ab € 2.345,93*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605610.02
ab € 3.284,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 2.070,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605608.02
ab € 1.952,44*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505240.03
ab € 1.283,47*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505245.03
ab € 1.946,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605306.03
ab € 2.977,69*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605304.03
ab € 1.581,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505220.03
ab € 1.229,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505225.03
ab € 1.670,91*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605296.03
ab € 2.744,94*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9605294.03
ab € 1.577,19*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505620.03
ab € 1.486,87*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9505625.03
ab € 2.240,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.