Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatpumpe Condistar H 76 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensatpumpe Condistar H 76 K
Kondensatpumpe Condistar H 76 K
Artikel-Nr.:
     415-homa9803061
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9803060
EAN/GTIN:
     4014680002489
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
homa kondensatpumpe
kondensatpumpe

Für den besonderen Entsorgungsfall in Räumen unterhalb der Kanal-Rückstauebene bzw. ohne direkten Kanalanschluss ist die Kondensatpumpe H76 K entwickelt worden.

Produktbeschreibung:

  • Kondensat- und Tropfwasser mit einem pH-Wert bis 2,5
  • max. Temperatur des Fördermediums: 50° C
  • unverrottbarer Auffangbehälter aus feuerhemmendem ABS
  • mit 3 Kondensat-Zulauföffnungen 28 mm, davon 2 mit Blindkappen abgedeckt
  • Adapter für verschiedene Rohr-Durchmesser
  • druckseitige Anschlusstülle 3/8“ mit integriertem Kugel-Rückflussverhinderer
  • Wandaufhängevorrichtung
  • Abflussschlauch
  • aufgesetzter Einphasen-Elektromotor mit Edelstahl-Antriebswelle
  • Thermoschutzschalter
  • Testschalter zur Funktionskontrolle
  • Schwimmerschaltung mit potentialfreiem Alarmkontakt
  • Alarmkontakt wird durch einen zusätzlichen Schwimmer geschaltet
  • er kann als Schließer zur Verwendung eines externen Summers oder einer Klingel verwendet werden
  • aber auch durch einfaches Umstecken der Kontakte als Öffner die Geräte ausschalten, die die Kondensate erzeugen

Lieferumfang:

  • Behälter mit Pumpe und Steuerung
  • Anschlusskabel mit Netzstecker
  • 6 m Druckschlauch
  • Adapter für verschiedene Zulaufrohr-Durchmesser
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
3/8 Zoll
Gewicht:
2,9 kg
Kabellänge:
2 m
Leistung:
0,075 kW
Schutzklasse:
IP 44
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kondensatpumpe
Weitere Suchbegriffe: Condistar, H 76 K, Homa, Kondensat-Pumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500017.01
ab € 282,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.