Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger-Tauchpumpe mit Mantelkühlung C270 WF , 230 V , Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C270W
C270W
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9110286
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9110286
EAN/GTIN:
     4014680002403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

Flachsauger-Tauchpumpe mit Mantelkühlung, automatische Flachabsaugung mit Sensorsteuerung

    EINSATZBEREICHE:
    Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser. Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf z. B. durch Hochwasser, Sturzregen, Rohrbruch oder defekte Waschmaschine. Noteinsatz bei Überflutungen.
    AUFSTELLUNG:
    Stationär oder transportabel.
    WERKSTOFFE:
    Motorgehäuse, Motorwelle & Schrauben (Edelstahl), Saugsieb & Außengehäuse (C270: Edelstahl), Laufrad & Druckdeckel (schlagfester Kunststoff), Elastomere (NBR).
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- oder Schmutzwasser mit Festanteilen bis 3 mm Korngröße. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.
    MOTOR:
    Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor. Edelstahl-Motorgehäuse. Isolationsklasse B, Schutzart IPX8. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung.
    LAUFRADFORM:
    OFFENES MEHRKANALRAD, für verschmutzte und schlammige Medien mit Feststoffen
    BESONDERHEITEN
    Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet. Der Sensorschalter schaltet die Pumpe bereits bei einem Wasserstand von nur 5 mm automatisch ein. Restwasser wird bis auf 2 mm abgepumpt.
    LIEFERUMFANG:
  • Pumpe mit Sensorschalter, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
10,2 m
Förderleistung max.:
9700 l/h
Nennstrom (A):
3,2
Gewicht:
7 kg
Korngröße:
2 mm
Motorleistung P3:
700 W
Motorleistung P4:
450
Spannung:
230 V
Druckanschluss:
G1 1/4
Bildansicht:
abweichend in Kunststoff

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, flachsaugpumpe homa, flachsaugpumpe, kellerentwässerungspumpe flachsauger, Entwässerungspumpe, Klarwasserpumpen, Schmutzwasserpumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpen, pumpen für schmutzwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,60*
€ 531,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,03*
€ 593,36*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,67*
€ 574,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,79*
€ 530,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010240.01
ab € 99,35*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 243,05*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 133,27*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 203,41*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 221,08*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 283,71*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 139,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 211,69*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 301,91*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110385
ab € 304,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.