Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen , Vollgummibereifung, 610 x 725 x 1310 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen (VG), Luftbereifung, 570 x 671 x 1310 mm
Produktbild - Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen (VG), Luftbereifung, 570 x 671 x 1310 mm
Einsatz
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.236
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.236
EAN/GTIN:
     4035694046054
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; Treppenkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; 2 fünfarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
610 x 725 x 1310 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Rad ø:
260 x 65 mm
Gewicht:
27,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre vollgummi, treppenkarre, treppenkarre ral5010, Aluminium-Treppenkarre, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,57*
€ 313,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,38*
€ 313,90*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 320,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 338,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 289,26*
€ 375,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 348,12*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 247,83*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 302,21*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 230,48*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 320,61*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 303,30*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 170,26*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 187,31*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,10*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 210,92*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 213,29*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 211,69*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 211,51*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,92*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.